nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN5-4 EU-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ - 93095030

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRN5-4 EU-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 5.8 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 28.3 m

  • matériau corps de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715467697568

Réf. Sonepar

06879769756

Réf. Fournisseur

93095030

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

5.8 m³/h

hauteur d’élévation max.:

28.3 m

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

190.25 kPa

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

1.19

courant nominal:

0.57 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

2856

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

diamètre raccordement côté refoulement:

250 mm

amorçage automatique:

Oui

hauteur pompe:

25 mm

antidéflagration:

Non

standard radio 2G:

Non