Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRNE3-23 Q-P-T-V-HQQV 3x380-500V 50/60Hz - 99050568

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRNE3-23 Q-P-T-V-HQQV 3x380-500V 50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - vertical

  • débit volumétrique (BEP) - 5 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 355.8 m

  • pression de travail max. - 50 bar

  • puissance électrique du moteur (P2) - 6 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712605799061

Réf. Sonepar

06879579906

Réf. Fournisseur

99050568

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

modèle:

vertical

débit volumétrique (BEP):

5 m³/h

hauteur d’élévation max.:

355.8 m

pression de travail max.:

50 bar

puissance électrique du moteur (P2):

6 kW

matériau corps de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité corps de pompe:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable 316 (1.4401)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

2432.37 kPa

tension assignée (Ue):

380...500 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50/60 Hz

courant nominal:

11.08 A

indice d'efficacité minimum (MEI):

0.7

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

4500 1/min

moteur à régulation du régime:

incorporé

type de réglage de vitesse:

continu

moteur avec arbre rallongé:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Oui

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Oui

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Oui

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

température moyenne (permanente):

-20...90 °C

température ambiante:

-20...50 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

amorçage automatique:

Non

indice de protection (IP):

IP55

longueur d’encastrement:

210 mm

hauteur pompe:

1014 mm

poids:

60.773 kg

antidéflagration:

Non

moteur standard:

Oui

classe d'efficacité du moteur:

autre

avec protection contre la marche à sec:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

Pompe centrifuge verticale multicellulaire avec convertisseur de fréquence intégré. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier inoxydable de haute qualité (EN 1.4401)

Les Atouts de l'article:

CRNE 3-23 Q-P-T-V-HQQV Pompe centrifuge multicellulaire verticale haute pression, non auto-amorçante, avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau (en ligne) permettant une installation horizontale monotube. La chambre est inversée pour s'assurer que la garniture mécanique n'est pas affecter par une forte pression de refoulement. Les matériaux de la pompe en contact avec le liquide sont en acier fin inoxydable. La garniture mécanique à cartouche assure une grande fiabilité, une manipulation sécurisée ainsi qu'une maintenance et un accès faciles. La transmission de puissance est effectuée par un accouplement. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des accouplements PJE (Victaulic®). La pompe est équipée d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent, 3-phasé. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-20 .. 90 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:4500 mn-1 Débit nominal:5 m³/h Pression nominale:248.1 m Code de la garniture mécanique:HQQV Certifications:CE,EAC,UKCA,CURUS,SEPRO Tolérance de courbe:ISO9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe:Acier inoxydable Corps de pompe:DIN W.-Nr. 1.4408 Corps de pompe:ASTM A 351 CF 8M Roue mobile:Acier inoxydable Roue mobile:DIN W.-Nr. 1.4401 Roue mobile:AISI 316 Installation: t ambiante max.:50 °C Pression maximum à la température indiquée:50 bar / 90 °C Pression maximum à la température indiquée:50 bar / -20 °C Type raccordement:PJE Taille du raccordement:1 1/4 inch Taille de bride pour moteur:FT130 Donnée électrique: Type moteur:132SE Classe de rendement IE:IE5 Puissance nominale - P2:6 kW Moteur sur- ou sous-dimensionné:Puissance moteur standard Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:11.5-9.00 A Cos phi - facteur de puissance:0.92-0.89 Vitesse nominale:480-5900 mn-1 Rendement:90.5% Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:98988681 Autres: Indice de rendement minimum, MEI ≥:0.70 Poids net:60.8 kg Poids brut:82.2 kg Pays d'origine:DK Code douanier:84137075

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA