POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CRNE5-34 S-P-T-E-HQQE 3x380-500 50/60Hz - 99813631
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - vertical
débit volumétrique (BEP) - 5.8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 232.3 m
pression de travail max. - 50 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 5.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713834655104
Réf. Sonepar
06879000038
Réf. Fournisseur
99813631
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
modèle:
vertical
débit volumétrique (BEP):
5.8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
232.3 m
pression de travail max.:
50 bar
puissance électrique du moteur (P2):
5.5 kW
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
1751.97 kPa
tension assignée (Ue):
380...500 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
9.95 A
indice d'efficacité minimum (MEI):
0.57
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2919 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-20...120 °C
température ambiante:
-20...50 °C
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/4 pouces (32)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
amorçage automatique:
Non
indice de protection (IP):
IP55
longueur d’encastrement:
210 mm
hauteur pompe:
1593 mm
poids:
70.4 kg
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
autre
avec protection contre la marche à sec:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


