POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 100.230.1.9.30/150 1X230V SEG - 96076209
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 230...230 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50 Hz
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700396012841
Réf. Sonepar
06879601284
Réf. Fournisseur
96076209
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
indice de protection (IP):
IP54
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


