POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 202 cpl - 92799796
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - THAILANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715119769117
Réf. Sonepar
06879976911
Réf. Fournisseur
92799796
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
CU 202 cpl
Les Atouts de l'article:
CU 202 Le CU 202 est conçu pour surveiller et réguler les pompes immergées SQFlex, dans les applications solaires. L'interface utilisateur simple et le module Bluetooth intégré garantissent une installation et une configuration faciles. La connexion Bluetooth à l'application Grundfos GO offre de nombreuses options de configuration et de surveillance. Le CU 202 est préconfiguré pour le remplissage de réservoirs, qui est l'application la plus courante, offrant une solution prête à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de la mise en service. Pour d'autres applications, le module offre plusieurs modes de régulation, qui peuvent être facilement sélectionnés et réglés via l'application Grundfos GO. Grundfos GO facilite la configuration et permet aux installateurs de mettre en place des installations performantes. Le CU 202 communique avec la pompe par l'intermédiaire du câble d'alimentation. Ce principe de communication, appelé communication par courant porteur, signifie qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire pour la pompe. Grundfos GO fournit des informations détaillées et des journaux permettant à l’installateur d’identifier la cause première en cas de dysfonctionnement. De plus, le module peut utiliser Wi-Fi, GENIbus ou Modbus pour surveiller l’installation à distance via Grundfos Connect ou un autre groupe SCADA. La surveillance à distance permet de gagner du temps lors des inspections des installations. Le CU 202 est équipé de connexions pour l’alimentation et la pompe, ainsi que de deux entrées/sorties configurables. De plus, une batterie de secours peut être ajoutée au module pour maintenir la communication et les mesures lorsque l'énergie solaire est insuffisante. L’écran du module affiche : • l’état du système • les avertissements et les alarmes. La pompe peut être mise en marche ou arrêtée directement depuis l’écran du régulateur. Le régulateur peut afficher les données relatives à l'application. Il est également possible de régler le point de consigne. Les voyants LED du régulateur peuvent être mis en mode veille, par exemple pour éviter d’attirer la faune. Les journaux suivants sont disponibles via Grundfos GO ou la surveillance à distance : journal des réglages utilisateur (25 entrées) journal des alarmes et avertissements (50 entrées) journal d'installation (rempli par l'installateur). Données historiques pour différents intervalles (total, aujourd'hui et hier) pour : • durée de fonctionnement • nombre de démarrages • consommation d’énergie • volume pompé (si un débitmètre est connecté). Le CU 202 affiche les avertissements et les alarmes sur l'écran du régulateur. De plus, l'application Grundfos GO fournit des informations supplémentaires sur ces événements, y compris les solutions recommandées.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
CU 202 Le CU 202 est conçu pour surveiller et réguler les pompes immergées SQFlex, dans les applications solaires. L'interface utilisateur simple et le module Bluetooth intégré garantissent une installation et une configuration faciles. La connexion Bluetooth à l'application Grundfos GO offre de nombreuses options de configuration et de surveillance. Le CU 202 est préconfiguré pour le remplissage de réservoirs, qui est l'application la plus courante, offrant une solution prête à l'emploi qui permet de gagner du temps lors de la mise en service. Pour d'autres applications, le module offre plusieurs modes de régulation, qui peuvent être facilement sélectionnés et réglés via l'application Grundfos GO. Grundfos GO facilite la configuration et permet aux installateurs de mettre en place des installations performantes. Le CU 202 communique avec la pompe par l'intermédiaire du câble d'alimentation. Ce principe de communication, appelé communication par courant porteur, signifie qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire pour la pompe. Grundfos GO fournit des informations détaillées et des journaux permettant à l’installateur d’identifier la cause première en cas de dysfonctionnement. De plus, le module peut utiliser Wi-Fi, GENIbus ou Modbus pour surveiller l’installation à distance via Grundfos Connect ou un autre groupe SCADA. La surveillance à distance permet de gagner du temps lors des inspections des installations. Le CU 202 est équipé de connexions pour l’alimentation et la pompe, ainsi que de deux entrées/sorties configurables. De plus, une batterie de secours peut être ajoutée au module pour maintenir la communication et les mesures lorsque l'énergie solaire est insuffisante. L’écran du module affiche : • l’état du système • les avertissements et les alarmes. La pompe peut être mise en marche ou arrêtée directement depuis l’écran du régulateur. Le régulateur peut afficher les données relatives à l'application. Il est également possible de régler le point de consigne. Les voyants LED du régulateur peuvent être mis en mode veille, par exemple pour éviter d’attirer la faune. Les journaux suivants sont disponibles via Grundfos GO ou la surveillance à distance : journal des réglages utilisateur (25 entrées) journal des alarmes et avertissements (50 entrées) journal d'installation (rempli par l'installateur). Données historiques pour différents intervalles (total, aujourd'hui et hier) pour : • durée de fonctionnement • nombre de démarrages • consommation d’énergie • volume pompé (si un débitmètre est connecté). Le CU 202 affiche les avertissements et les alarmes sur l'écran du régulateur. De plus, l'application Grundfos GO fournit des informations supplémentaires sur ces événements, y compris les solutions recommandées.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


