Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 301 MkII Elunit/Bar cpl. (Europe) - 96436753

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 301 MkII Elunit/Bar cpl. (Europe)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation et d’exploitation

  • indice de protection (IP) - IP55

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - THAILANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700393737235

Réf. Sonepar

06879373723

Réf. Fournisseur

96436753

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation et d’exploitation

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

THAILANDE

CU 301 MkII Elunit/Bar cpl. (Europe)

Les Atouts de l'article:

CU 301 Le Grundfos CU 301 est un coffret de commande et de communication développé pour les pompes immergées SQE pour les applications où une pression constante est nécessaire. Le CU 301 permet une régulation complète des pompes SQE et permet au système de maintenir une pression constante dans les limites des performances maximales de la pompe, malgré une consommation d'eau variable. La pression est enregistrée par le capteur de pression et transmise au CU 301. Le CU 301 ajuste les performances de la pompe en conséquence. Le coffret de commande CU 301 permet d'effectuer les opérations suivantes : - Communication bidirectionnelle avec les pompes SQE. - Possibilité de régler la pression. - Indication d'alarme de fonctionnement de la pompe par des LEDs sur la façade. - Possibilité de démarrer, d'arrêter et de réinitialiser la pompe simplement à l'aide d'un bouton-poussoir. Le CU 301 communique avec la pompe par une signalisation sur le réseau (Communication par courant porteur), ce qui signifie qu'aucun câble supplémentaire n'est nécessaire entre le CU 301 et la pompe. Les alarmes suivantes peuvent être indiquées par le CU 301 : - Aucun contact - Surtension - Sous-tension - Marche à sec - Réduction de la vitesse - Surchauffe - Surcharge - Alarme de capteur Le CU 301 comprend une entrée de signal externe pour le capteur de pression et une connexion à un relais de fonctionnement pour permettre l'aération ou la chloration pendant le fonctionnement de la pompe. De même qu'un relais de sécurité pour déconnecter la pompe immergée SQE en cas de panne de communication, il fonctionnera alors comme capteur de pression si la pompe est toujours en marche et jusqu'à ce que la communication avec la pompe soit rétablie. Le CU 301 permet l'utilisation de : Grundfos GO via Grundfos GO MI 204 (dongle pour les appareils Apple avec connecteurs parafoudre) ou Grundfos GO MI 301 (dongle Bluetooth pour les appareils Apple ou Android) : La télécommande infrarouge par Grundfos GO permet de modifier les réglages par défaut et de surveiller l'installation en appelant les données de service réelles, par exemple la vitesse, les heures de fonctionnement et la consommation d'énergie. Capteurs externes : Réception de données provenant de capteurs externes et régulation en fonction des données reçues par le capteur de pression. Donnée électrique: Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Autres: N° VVS danois:388449701 N° NRF norvégien:9041361 Pays d'origine:TH Code douanier:85044095

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.