POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 302 pack a/SQE 2-55+40m câble - 93176275
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 2 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 529.56 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715468894058
Réf. Sonepar
06879889405
Réf. Fournisseur
93176275
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
2 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
529.56 kPa
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
température moyenne (permanente):
0...35 °C
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
50 mm
teneur en sable max.:
13.96 g/m³
poids:
40 kg
indice de protection (IP):
IP68
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


