POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CU 302 pack a/SQE 3-40+20m cable - 93218815
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 3 m³/h
classe de qualité corps de pompe - acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 411.77 kPa
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715469414637
Réf. Sonepar
06879941463
Réf. Fournisseur
93218815
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
3 m³/h
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
411.77 kPa
pression de travail max.:
15 bar
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
20 m
tension assignée (Ue):
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
classe d’isolation selon IEC:
F
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
température moyenne (permanente):
0...35 °C
type raccordement côté sortie:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Oui
diamètre pompe:
74 mm
longueur pompe et moteur:
741 mm
teneur en sable max.:
50 g/m³
poids:
16.83 kg
indice de protection (IP):
IP68


