POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 1x200-240V IP20 1,1kW - 99616601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 200...240 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50/60 Hz
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831973065
Réf. Sonepar
06879197306
Réf. Fournisseur
99616601
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


