POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 1x200-240V IP21 1,5kW - 99616602
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 200...240 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50/60 Hz
indice de protection (IP) - IP21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831973072
Réf. Sonepar
06879197307
Réf. Fournisseur
99616602
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
indice de protection (IP):
IP21
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Les Atouts de l'article:
CUE 1X200-240V IP21 1,5KW Le CUE appartient à une gamme complète de convertisseurs de fréquences externes conçu pour la régulation à vitesse variable d'un grand nombre de produits Grundfos. Le CUE possède un régulateur de type PI et offre des fonctionnalités et une interface utilisateur similaires aux E-pompes Grundfos. Les solutions avec CUE apparaissent comme une extension de cette gamme de E-pompe. En choisissant la solution CUE, vous bénéficierez des avantages suivants : - Fonctionnalités et interface utilisateur similaires aux E-pompes - Fonctions sur les pompes selon applications - Confort accru comparé aux pompes à vitesse fixe - Installation et mise en route aisée comparés à des variateurs de fréquences classiques - Régulation de vitesse sur pompe jusqu'à 250 kW - Régulation de vitesse sur pompes installées dans des environnements potentiellement explosibles. Le CUE offre les entrées/sorties suivantes : - GENIbus RS-485 - une entrée analogique 0-10 V pour point de consigne externe - une entrée analogique 0/4-20 mA pour capteur - 4 entrées digitales, par exemple Marche/Arrêt à distance, ... - 2 relais de sortie (C/NO/NC). Accessoires: Carte additionnelle Entrée/Sortie Ajoute les entrées/sotie suivantes: - une entrée analogique 0/4-20 mA pour un capteur additionnel - une sortie analogique 0-20 mA - 2 entrées pour sonde de température Pt100/Pt1000, par exemple pour la surveillance de la température des roulements. Filtres moteur: Pour réduire dU/dt et les pics de tension sur les enroulements moteur et pour diminuer les phénomènes accoustiques (sifflements) générés dans le moteur, des filtres moteur sont à prévoir (option) : - Filtres dU/dt, 11-250 kW - Filtres sinusoïdaux, 0.55-250 kW. Technique: Fonction sécurité:Aucun Filtre RFI type EN 61800-3:C1 Qualité de revêtement IEC721 3-3:3C2 Certifications:CE, CULUS, C-TICK Presse-étoupe:Câble entrée standard Installation: Plage température ambiante:0 .. 50 °C Humidité relative:5-95 % Plaque arrière (oui/non):N Donnée électrique: Puissance nominale - P2:1.5 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 200-240 V Intensité nominale:7.5 A Consommation maximale de courant:7.5 A Rendement à pleine charge:96 % Indice de protection (IEC 34-5):IP21 Type d'entrée secteur:Raccordement direct Autres: Poids net:23 kg Poids brut:23.2 kg N° VVS danois:382994215 Pays d'origine:DK Code douanier:85044095
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


