POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 1x200-240V IP21 5,5kW - 99616616
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 200...240 V
nombre de phases - 1
fréquence - 50/60 Hz
indice de protection (IP) - IP21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831973218
Réf. Sonepar
06879197321
Réf. Fournisseur
99616616
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
200...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
indice de protection (IP):
IP21
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


