Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 1x200-240V IP55 1,5kW - 99616619

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 1x200-240V IP55 1,5kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation

  • tension de raccordement - 200...240 V

  • nombre de phases - 1

  • fréquence - 50/60 Hz

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831973249

Réf. Sonepar

06879197324

Réf. Fournisseur

99616619

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

système de régulation

tension de raccordement:

200...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

indice de protection (IP):

IP55

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

DANEMARK

CUE est un variateur de fréquence conçu pour un contrôle efficace de la vitesse de toute pompe Grundfos sans entraînements intégrés.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA