POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - CUE 3x380-500V IP20 1,1kW STO - 99616734
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - système de régulation
tension de raccordement - 380...440 V
nombre de phases - 3
fréquence - 50/60 Hz
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831974406
Réf. Sonepar
06879197440
Réf. Fournisseur
99616734
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
système de régulation
tension de raccordement:
380...440 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50/60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
DANEMARK
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


