Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cuve, 100L, PE-transp./noir, carrée - 96489271

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Cuve, 100L, PE-transp./noir, carrée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - réservoir

  • matériau - plastique

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395814804

Réf. Sonepar

06879581480

Réf. Fournisseur

96489271

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

réservoir

matériau:

plastique

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Réservoirs de produits chimiques

Les Atouts de l'article:

Tank 100l, PE-transp. Square Le réservoir carré est muni d'un bouchon vissé et d'un support de montage pour une ou deux pompes en parallèle. Le support de la pompe est plus haut que le bouchon vissé afin de protéger les pompes et les raccords lors du remplissage du réservoir de produits chimiques. - Matériau du réservoir : MDPE - Poids : 15 kg - Épaisseur de la paroi : 4 mm - Température du liquide : -20 °C à +45 °C. Les pompes SMART Digital peuvent être montées directement sur le support de montage. Pour les autres pompes, veuillez utiliser une plaque d'adaptation. Le réservoir carré est préparé pour une vanne de purge G 3/4. Lorsque vous utilisez une conduite d'aspiration rigide dans le réservoir, choisissez le contre-écrou pour la fixation. Matériaux: Couleur:Transparent Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s):100 l Autres: Pays d'origine:DK Code douanier:84139100

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA