Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG - 97722064

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - PVDF

  • débit nominal - 12 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • cylindrée - 0.001 l

  • nombre max. de tours par minute - 155

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710620363373

Réf. Sonepar

06879036337

Réf. Fournisseur

97722064

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

PVDF

débit nominal:

12 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

cylindrée:

0.001 l

nombre max. de tours par minute:

155

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

autre

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

3 m

pression de travail max.:

10 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

24 W

puissance électrique du moteur (P2):

1 W

température moyenne (permanente):

0...45 °C

température ambiante:

0...45 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

moteur pas à pas

type de clapet antiretour:

bille

viscosité de la substance de mesure:

1...300 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Solution technologique avancée pour des applications complexes et exigeantes (Digital Dosing Advanced - DDA).

Les Atouts de l'article:

ction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. Le support de montage modulaire permet l’installation murale ou horizontale de la pompe. L’interface de commande peut être positionnée de trois façons différentes (en façade, à droite et à gauche). La molette et l'écran graphique multicolore permettent une mise en service et un fonctionnement intuitifs. Les éléments de contrôle sont protégés par un couvercle transparent. La tête de dosage se compose des éléments suivants : - Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. Modes de fonctionnement : - Dosage manuel en ml/h, l/h ou gph. - Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction de mémoire incluse). - Commande analogique 0/4-20 mA (échelle paramétrable). - Commande par injection de lots, impulsion en ml, l ou gal. - Commande par cycle de temporisation (tempo, cycle ou semaine de dosage). - Commande Fieldbus (Genibus préparé pour ajout E-box : Profibus DP, ModBus RTU, Ethernet). Autres caractéristiques : - Désaération automatique pendant l'arrêt de la pompe pour éviter tout dysfonctionnement dû à la présence de bulles d'air. - Deux fonctions SlowMode (anti-cavitation), 50 % et 25 % du débit maxi de la pompe, par exemple pour les liquides hautement visqueux ou dégazants. - Affichage des informations de maintenance telles que rappel des interventions et code article des pièces de rechange. - Fonction de verrouillage pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé. - Affichage d'informations supplémentaires telles que recopie du signal analogique d'entrée (mA) ou le débit réel mesuré. - Compteur du volume total dosé (réinitialisation possible), des heures de fonctionnement, etc. - Paramétrages de sauvegarde et de chargement de réglages personnalisés ou de retour aux réglages par défaut. Entrées/sorties de signal : - Entrée pour impulsion, signal analogique 0/4-20 mA, arrêt externe - Entrée pour signal de niveau bas ou niveau vide. - Deux relais de sortie libres de potentiel pour max. 30 V AC/DC (configurables, par exemple alarme, signal de course, dosage, tempo, etc.) - Sortie analogique 0/4-20mA. - Interface de communication Fieldbus (GeniBus, aussi pour ajout E-box : Profibus DP). Technique: Désignation:DDA 12-10 AR-PV/V/C-F-31U2U2FG Débit maxi:12 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 50%:6 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 25%:3 l/h Débit mini:12.0 ml/h Marche de réglage effective:1:1000 Certifications sur la plaque signalétique:CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Type de clapet:Standard Viscosité maximum à 100%:300 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%:1300 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%:2500 mPas Précision de la répétabilité:1 % Matériaux: Tête de dosage:PVDF (Polyfluorure de vinylidène) Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Pression maximale de service:10 bar Kit d'installation:NON Type d'installation:Aucun kit d'installation Asp. pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Refoulement pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:3 m Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Donnée électrique: P1 max:24 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 / NEMA 4X Longueur du câble:1.5 m Type de fiche câble:EU Courant d'appel:25A à 230V pour 2ms Commandes: Variante de commande:AR Contrôle de niveau:YES Entrée analogique:0/4-20 MA Commande par impulsion:OUI Entrée arrêt externe:

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA