POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDA 17-7 FCM-C-PV/T/C-F-31U2U2FG - 93017009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - PVDF
débit nominal - 17 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 700.22 kPa
matière de la tête de dosage - autre
qualité du matériau de la tête de dosage - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123014500
Réf. Sonepar
06879301450
Réf. Fournisseur
93017009
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
PVDF
débit nominal:
17 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
700.22 kPa
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
7 m
pression de travail max.:
0.002 bar
longueur du câble:
1 m
raccord côté d’alimentation:
autre
largeur:
3 mm
quantité ajustable:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


