Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDA 17-7 FCM-PVC/V/C avec accès - 98954121

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDA 17-7 FCM-PVC/V/C avec accès

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - PVC

  • débit nominal - 17 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 700.22 kPa

  • cylindrée - 0.002 l

  • nombre max. de tours par minute - 205

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712604175637

Réf. Sonepar

06879000272

Réf. Fournisseur

98954121

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

PVC

débit nominal:

17 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

700.22 kPa

cylindrée:

0.002 l

nombre max. de tours par minute:

205

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

PVC

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

3 m

pression de travail max.:

7 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

24 W

puissance électrique du moteur (P2):

1 W

température moyenne (permanente):

0...45 °C

température ambiante:

0...45 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

moteur pas à pas

type de clapet antiretour:

bille

viscosité de la substance de mesure:

1...300 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Solution technologique avancée pour des applications complexes et exigeantes (Digital Dosing Advanced - DDA).

Les Atouts de l'article:

e). La tête de dosage se compose des éléments suivants : - Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. - Un capteur de pression. Modes de fonctionnement : - Dosage manuel en ml/h, l/h ou gph. - Commande par impulsion en ml/impulsion (fonction de mémoire incluse). - Commande analogique 0/4-20 mA (échelle paramétrable). - Commande par injection de lots, impulsion en ml, l ou gal. - Commande par cycle de temporisation (tempo, cycle ou semaine de dosage). - Commande Fieldbus (Genibus préparé pour ajout E-box : Profibus DP, ModBus RTU, Ethernet). Autres caractéristiques : - Désaération automatique pendant l'arrêt de la pompe pour éviter tout dysfonctionnement dû à la présence de bulles d'air. - Deux fonctions SlowMode (anti-cavitation), 50 % et 25 % du débit maxi de la pompe, par exemple pour les liquides hautement visqueux ou dégazants. - Affichage des informations de maintenance telles que rappel des interventions et code article des pièces de rechange. - Fonction de verrouillage pour protéger la pompe contre tout accès non autorisé. - Affichage d'informations supplémentaires telles que recopie du signal analogique d'entrée (mA) ou le débit réel mesuré. - Compteur du volume total dosé (réinitialisation possible), des heures de fonctionnement, etc. - Paramétrages de sauvegarde et de chargement de réglages personnalisés ou de retour aux réglages par défaut. Entrées/sorties de signal : - Entrée pour impulsion, signal analogique 0/4-20mA, arrêt externe - Entrée pour signal de niveau bas ou niveau vide. - Deux relais de sortie libres de potentiel pour max. 30 V AC/DC (configurables, par exemple alarme, signal de course, dosage, tempo, etc.) - Sortie analogique 0/4-20mA. - Interface de communication Fieldbus (GeniBus, aussi pour ajout E-box : Profibus DP). Le kit d'installation comprend les éléments suivants : - Clapet de pied avec filtre et poids (avec commutateur à deux niveaux). - Unité d'injection. - 6 m de tuyauterie de refoulement en PE (10 m en ETFE avec tête de dosage en PVDF). - 2 m de tuyauterie d'aspiration en PVC (2 m en ETFE avec tête de dosage en PVDF). - 2 m de tuyauterie de désaération en PVC (4/6 mm). - 5 m de câble de commande pour tous les signaux d'entrée et de sortie. - 5 m de câble de commande pour les relais de sortie libres. Commandes: Variante de commande:FCM Contrôle de niveau:YES Entrée analogique:0/4-20 MA Commande par impulsion:OUI Entrée arrêt externe:OUI Sortie analogique:0/4-20 MA Relais de sortie:2 Communication Bus:OUI Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Désignation:DDA 17-7 FCM-PVC/V/C WITH ACCE Débit maxi:17 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 50%:8.5 l/h Débit max. en SlowMode (anticavitation) 25%:4.25 l/h Débit mini:17.0 ml/h Marche de réglage effective:1:1000 Certifications sur la plaque signalétique:CE,CSA-US,NSF61,GOST,C-TICK Type de clapet:Standard Viscosité maximum à 100%:300 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%:1300 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%:2000 mPas Précision de la répétabilité:1 % Matériaux: Tête de dosage:PVC (Polychlorure de vinyle) Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Pression maximale de service:7 bar Kit d'installation:OUI Type d'installation:9/12 mm jusqu'à 60 l/h,13 bar Asp. pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Refoulement pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:3 m Donnée électrique: P1 max:24 W Fréquence d'alimentation:

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA