POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 15-4 P-PV/T/C-X-32I002FG - 97721048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - PVDF
débit nominal - 15 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 400.13 kPa
cylindrée - 0.002 l
nombre max. de tours par minute - 180
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710622711684
Réf. Sonepar
06879271168
Réf. Fournisseur
97721048
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
PVDF
débit nominal:
15 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
400.13 kPa
cylindrée:
0.002 l
nombre max. de tours par minute:
180
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
4 m
pression de travail max.:
0.002 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
100...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P1):
19 W
pays de fabrication:
FRANCE
température moyenne (permanente):
0...45 °C
température ambiante:
0...45 °C
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
avec coupleur:
Non
entraînement:
moteur pas à pas
type de clapet antiretour:
bille à éclipse
largeur:
3 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...50 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
Les Atouts de l'article:
DDE 15-4 P-PV/T/C-X-32I002FG SMART Digital DDE est une pompe doseuse compacte à membrane avec un entraînement à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne toujours sur sa longueur de course maximale pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimale, même pour le dosage de liquides hautement visqueux ou dégazants. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. Le support de montage modulaire permet l’installation murale ou horizontale de la pompe. Le débit de dosage peut-être ajusté au moyen d'un bouton de réglage sur une échelle logarithmique de 0,1 à 100%. La tête de dosage se compose des éléments suivants : - Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. Modes de fonctionnement : - Dosage manuel de 0.1 à 100%. - Commande par impulsion avec adaptation automatique de la vitesse ne nécessitant pas de réglage manuel diviseur/multiplicateur. Autres caractéristiques : - Touche 100 % (débit maxi), par exemple pour la désaéaration. - Touche de commutation du mode de fonctionnement entre manuel et impulsion. - LED d'état pour impulsion et manuel. - Blocage manuel du réglage de débit pour sécuriser la pompe. Entrées/sorties de signal : - Entrée pour impulsion, arrêt externe. - Entrée pour signal de niveau vide. Kit d'installation : - 2 raccords de pompe (9/12). - 1 Clapet de pied (sans capteur de niveau). - 1 Canne d’injection. - 6 m tuyauterie refoulement PE. - 2 m tuyauterie aspiration PVC. - 2 m PVC tuyauterie désaération (4/6 mm). Technique: Débit maxi:15 l/h Débit mini:15.0 ml/h Marche de réglage effective:1:1000 Certifications:CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Type de clapet:À ressort (version HV) Viscosité maximum à 100%:500 mPas Viscosité max. en SlowMode (anti cavitation) 50 %:N/A mPas Viscosité max. en SlowMode (anti cavitation) 25%:N/A mPas Précision de la répétabilité:5 % Matériaux: Tête de dosage:PVDF (Polyfluorure de vinylidène) Bille de clapet:Céramique Bille de clapet:Al2O3 Joint:PTFE Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Pression maximale de service:4 bar Type raccordement d’entrée:Tuyau Type raccordement de sortie:Tuyau Kit d'installation (oui/non):OUI Type d'installation:9/12 mm jusqu'à 60 l/h,13 bar Taille raccordement d’entrée:9/12 Taille raccordement de sortie:9/12 Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:3 m Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 45 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Donnée électrique: Puissance absorbée P1:19 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 / TYPE 4X Longueur du câble:1.5 m Prise de courant:Prise Schuko Courant d'appel:25A à 230V pour 2ms Commandes: Variante de commande:P Contrôle de niveau:YES Commande par impulsion:OUI Entrée arrêt externe:Oui Relais de sortie:No Autres: Poids net:2.11 kg Poids brut:2.71 kg Pays d'origine:FR Code douanier:84135040
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


