POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 15-4 P-PVC/E/C-X-32I002FG - 97721028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - PVC
débit nominal - 15 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 400.13 kPa
cylindrée - 0.002 l
nombre max. de tours par minute - 180
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710622711486
Réf. Sonepar
06879271148
Réf. Fournisseur
97721028
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
PVC
débit nominal:
15 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
400.13 kPa
cylindrée:
0.002 l
nombre max. de tours par minute:
180
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
PVC
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
4 m
pression de travail max.:
0.002 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
100...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P1):
19 W
pays de fabrication:
FRANCE
température moyenne (permanente):
0...45 °C
température ambiante:
0...45 °C
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
avec coupleur:
Non
entraînement:
moteur pas à pas
type de clapet antiretour:
bille à éclipse
largeur:
3 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...50 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


