Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG - 98147240

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - PB

  • débit nominal - 6 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • cylindrée - 0.001 l

  • nombre max. de tours par minute - 140

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711490473476

Réf. Sonepar

06879047347

Réf. Fournisseur

98147240

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

PB

débit nominal:

6 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

cylindrée:

0.001 l

nombre max. de tours par minute:

140

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

polypropylène (PP)

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

2 m

pression de travail max.:

10 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

19 W

puissance électrique du moteur (P2):

1 W

température moyenne (permanente):

0...45 °C

température ambiante:

0...45 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

moteur pas à pas

type de clapet antiretour:

bille

viscosité de la substance de mesure:

1...50 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Dosage digital économique même pour les applications classiques de dosage (Digital Dosing Essential - DDE).

Les Atouts de l'article:

DDE 6-10 DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG SMART Digital DDE est une pompe doseuse compacte à membrane avec un entraînement à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne toujours sur sa longueur de course maximale pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimale, même pour le dosage de liquides hautement visqueux ou dégazants. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. Le support de montage modulaire permet l’installation murale ou horizontale de la pompe. Le débit de dosage peut-être ajusté au moyen d'un bouton de réglage sur une échelle logarithmique de 0,1 à 100%. La tête de dosage se compose des éléments suivants : - Une membrane toute PTFE résistante aux produits chimiques conçue pour une longue durée de vie. - Deux clapets à billes pour une précision de dosage optimale. - Une vanne de désaération pour une mise en service facile. Modes de fonctionnement : - Dosage manuel de 0.1 à 100%. - Commande par impulsion avec adaptation automatique de la vitesse ne nécessitant pas de réglage manuel diviseur/multiplicateur. Autres caractéristiques : - Touche 100 % (débit maxi), par exemple pour la désaéaration. - Touche de commutation du mode de fonctionnement entre manuel et impulsion. - LED d'état pour impulsion et manuel. - Blocage manuel du réglage de débit pour sécuriser la pompe. Entrées/sorties de signal : - Entrée pour impulsion, arrêt externe. - Entrée pour signal de niveau vide. - Deux relais de sortie libres de potentiel pour max. 30 V AC/DC (configurables, par exemple alarme, signal de course, dosage, etc.) Commandes: Variante de commande:PR Contrôle de niveau:YES Commande par impulsion:OUI Entrée arrêt externe:OUI Relais de sortie:YES Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 45 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Désignation:DDE 6-10 PR-PP/E/C-X-31U2U2FG Débit maxi:6 l/h Débit mini:6.0 ml/h Marche de réglage effective:1:1000 Certifications sur la plaque signalétique:CE,CSA-US,EAC,RCM Type de clapet:Standard Viscosité maximum à 100%:50 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%:N/A mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%:N/A mPas Précision de la répétabilité:5 % Matériaux: Tête de dosage:PP (Polypropylène) Clapet à boule:Céramique Joint:EPDM Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Pression maximale de service:10 bar Kit d'installation:NON Type d'installation:Aucun kit d'installation Asp. pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Refoulement pompe:4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:6 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:2 m Donnée électrique: P1 max:19 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 / NEMA 4X Longueur du câble:1.5 m Type de fiche câble:EU Courant d'appel:25A à 230V pour 2ms Autres: Poids net:2 kg Poids brut:3 kg Pays d'origine:FR Code douanier:84135040

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA