Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG - 99159336

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - PVC

  • débit nominal - 60 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • cylindrée - 0.006 l

  • nombre max. de tours par minute - 198

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712607841249

Réf. Sonepar

06879784124

Réf. Fournisseur

99159336

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

PVC

débit nominal:

60 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

cylindrée:

0.006 l

nombre max. de tours par minute:

198

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

PVC

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

1.5 m

pression de travail max.:

10 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

100...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

62 W

puissance électrique du moteur (P2):

1 W

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...45 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

forme de la plage:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

moteur pas à pas

type de clapet antiretour:

bille

viscosité de la substance de mesure:

1...100 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

Pompe doseuse SMART Digital avec moteur pas à pas. Dosage digital économique même pour les applications classiques de dosage (Digital Dosing Essential - DDE).

Les Atouts de l'article:

DDE 60-10 DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3F SMART Digital DDE est une pompe doseuse compacte à membrane avec un entraînement à vitesse variable (moteur pas à pas), avec électronique de commande intelligente, et à faible consommation énergétique. La gamme SMART Digital Dosing fonctionne toujours sur sa longueur de course maximale pour assurer une précision, un amorçage et une aspiration optimale, même pour le dosage de liquides hautement visqueux ou dégazants. La durée de chaque course de refoulement varie en fonction du réglage du débit, pour un écoulement régulier et continu. La plaque de montage permet une installation et un entretien rapides. Le cube de commande peut être facilement tourné en position avant, gauche ou droite. Le débit de dosage peut être réglé au moyen d'un bouton de réglage sur une échelle logarithmique de 0,1 à 100 %. Les éléments de commande sont protégés par un couvercle transparent. La tête de dosage est composée des éléments suivants : - Membrane double PTFE, universelle et résistante aux produits chimiques. - Clapets à bille pour une précision de dosage maximale. - Soupape de désaération pour un démarrage facile. Modes de fonctionnement : - Dosage manuel de 0,1 à 100%. - Commande par impulsion (uniquement versions AR) avec adaptation automatique de la vitesse ne nécessitant pas de réglage manuel diviseur/multiplicateur. - Commande analogique 4-20 mA (débit maximal extensible) (uniquement versions AR). Autres caractéristiques : - Touche 100 % (capacité maximale), par exemple pour la désaération. - Touche de commutation du mode de fonctionnement entre manuel, à impulsion et analogique. - LED d'état pour impulsion, analogique et manuel. Signal - Entrées/sorties : - Entrée pour impulsion, arrêt externe, analogique 4-20 mA. - Entrée pour le signal de réservoir vide. - Deux relais de sortie libres pour 30 V CA/CC maximum (configurables, par exemple, alarme, niveau bas, signal de pleine course et impulsion) Commandes: Variante de commande:AR Contrôle de niveau:YES Entrée analogique:0/4-20 MA Commande par impulsion:OUI Entrée arrêt externe:OUI Relais de sortie:YES Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Désignation:DDE 60-10 AR-PVC/V/C-F-31U3U3F Débit maxi:60 l/h Débit mini:75 ml/h Marche de réglage effective:1:800 Certifications sur la plaque signalétique:CE,CSA-US,NSF61,EAC,RCM Type de clapet:Standard Viscosité maximum à 100%:100 mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 50%:N/A mPas Viscosité max. en SlowMode (anticavitation) 25%:N/A mPas Précision de la répétabilité:5 % Matériaux: Tête de dosage:PVC (Polychlorure de vinyle) Clapet à boule:Céramique Joint:FKM Installation: Plage température ambiante:0 .. 45 °C Pression maximale de service:10 bar Kit d'installation:NON Type d'installation:Aucun kit d'installation Asp. pompe:Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Refoulement pompe:Conn.pack U3 (hose ID.19mm &.. Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:3 m Hauteur max. d'aspiration pendant l'amorçage:1.5 m Donnée électrique: P1 max:62 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 / NEMA 4X Longueur du câble:1.5 m Type de fiche câble:EU Courant d'appel:70A à 240V (35A/100V) pour 2ms Autres: Poids net:6 kg Poids brut:6 kg COULEUR:ROUGE Pays d'origine:FR Code douanier:84135040

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA