POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Débitmètre manuel VGA-113-40g/h max - 95722278

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5710620061323
Réf. Sonepar
06879006132
Réf. Fournisseur
95722278
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Débitmètre manuel VGA-113-40g/h max
Les Atouts de l'article:
VGA-113-40/M0 Régulateur de dosage sous vide complet VGA-113 pour un dosage exact du chlore gazeux. Le débit volumique du chlore gazeux est réglé à l'aide du régulateur de dosage. Le dosage du chlore gazeux se fait à l'aide du débitmètre rotatif intégré. Il peut être effectué manuellement ou automatiquement à l'aide d'un moteur pas à pas. Raccords à vide pour l'entrée et la sortie pour le tube PE 8/11 mm. Débit de dosage:2 - 40 g/h Régulation:manuel Contrôle de la régulation:aucun
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Les Atouts de l'article:
VGA-113-40/M0 Régulateur de dosage sous vide complet VGA-113 pour un dosage exact du chlore gazeux. Le débit volumique du chlore gazeux est réglé à l'aide du régulateur de dosage. Le dosage du chlore gazeux se fait à l'aide du débitmètre rotatif intégré. Il peut être effectué manuellement ou automatiquement à l'aide d'un moteur pas à pas. Raccords à vide pour l'entrée et la sortie pour le tube PE 8/11 mm. Débit de dosage:2 - 40 g/h Régulation:manuel Contrôle de la régulation:aucun
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


