Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DIA-1-A, D12-P-AU-X-QS-T, W-G - 95737919

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DIA-1-A, D12-P-AU-X-QS-T, W-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de raccordement - 230...230 V

  • fréquence - 50/60 Hz

  • indice de protection (IP) - IP65

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5711493910664

Réf. Sonepar

06879391066

Réf. Fournisseur

95737919

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

tension de raccordement:

230...230 V

fréquence:

50/60 Hz

indice de protection (IP):

IP65

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA