Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DID-1 TI1-PH - 98915666

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DID-1 TI1-PH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712603520568

Réf. Sonepar

06879352056

Réf. Fournisseur

98915666

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Tests en complément des tests de performance standard et des tests hydrostatiques requis par UL, FM et NFPA 20

Les Atouts de l'article:

DID-1 TI1-PH PN:98915666 Système pour la mesure et la surveillance des paramètres de qualité de l'eau Le système DID avec capteur(s) immergé(s) est destiné à la surveillance et au contrôle des désinfectants, du pH, du potentiel redox, de la conductivité et de la température. Les capteurs sont placés directement dans le réservoir ou le bassin sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une ligne de dérivation et une cellule de mesure. Le système est un kit à monter sur place et comprend une unité de commande CU 382, le(s) capteur(s) de mesure des paramètres de l'eau avec câble(s) vers l'unité de commande et le(s) support(s) d'immersion dans le réservoir. Unité de commande CU 382 : - Fonctionnement intuitif avec affichage texte - Fonctionnalité d'enregistrement des données (réglages, données de calibrage et valeurs mesurées) - Jusqu'à 3 sorties, librement assignables - Modbus (esclave) - Interface capteur Modbus - Échange de données avec une clé USB - Plage d'alimentation électrique étendue Capteurs de mesure des paramètres de l'eau : - Interface Modbus vers l'unité de commande CU 382 - Stockage interne des données de calibrage - Mesure de la température (avec compensation sur la mesure) incluse pour tous les capteurs - Pré-calibrés (pH, redox, capteur de conductivité) Support(s) de capteur(s) d'immersion : - A utiliser sur une tuyauterie (non fournie) de 50 mm (DN40) ou 2" - Protection des extrémités des capteurs - Préparé pour l'ajout d'un dispositif de nettoyage à air comprimé Cette configuration DID-1 TI1-PH comprend: Capteur 1:pH 0-14 Plage de température autorisée pour les liquides:0.1-45 °C Type de capteur:sensor(s) with fix mounted cable Longueur du câble:7.5m, fixé sur le(s) capteur(s) Indications de tension:100-240 V Consommation électrique (max.):33 VA Niveau de protection de l'unité de commande/capteur(s):65/68 Langues de l'interface utilisateur et de la documentation:En, Fr, De

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA