POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP - 98915664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712603520544
Réf. Sonepar
06879352054
Réf. Fournisseur
98915664
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Tests en complément des tests de performance standard et des tests hydrostatiques requis par UL, FM et NFPA 20
Les Atouts de l'article:
DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP PN:98915664 Système préassemblé pour la mesure et la surveillance des paramètres de qualité de l'eau. Le système DID avec cellule de mesure en dérivation est destiné à la surveillance et au contrôle des désinfectants, du pH, du potentiel redox, de la conductivité et de la température. Le système est préassemblé sur un support pour installation murale et comprend une unité de commande CU 382, le(s) capteur(s) destiné(s) à la mesure des paramètres de l'eau et le(s) câble(s) de raccordement à l'unité de commande, ainsi que l'ensemble hydraulique avec la cellule de mesure. Unité de commande CU 382 : - Fonctionnement intuitif avec affichage texte - Fonctionnalité d'enregistrement des données (réglages, données de calibrage et valeurs mesurées) - Jusqu'à 3 sorties, librement assignables - Modbus (esclave) - Interface capteur Modbus - Échange de données avec une clé USB - Plage d'alimentation électrique étendue Capteurs de mesure des paramètres de l'eau : - Interface Modbus vers l'unité de commande CU 382 - Stockage interne des données de calibrage - Mesure de la température (avec compensation sur la mesure) incluse pour tous les capteurs - Pré-calibrés (pH, redox, capteur de conductivité) - Capteur ampérométrique recouvert d'une membrane pour la mesure des désinfectants - Faible dépendance au pH pour les capteurs de chlore libre Cellule de mesure et ensemble hydraulique : - Pression max. à l'entrée : 3 bar. - Raccords d'entrée/sortie adaptés à la taille de la tuyauterie : 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm - Vanne d'isolement - Limiteur de débit (limite à environ 60l/h max.) - Capteur de débit (activé à environ 30l/h) - Cellule de mesure avec dispositif de prélèvement d'échantillons d'eau - Pression max. à la sortie : 0,5 bar Cette configuration DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP comprend: Capteur 1:Free chlorine, 0-2ppm Capteur 2:pH 0-14 Capteur 3:ORP, -2000 - +2000 mV Type de capteur:Sensor(s) with plug Longueur du câble:1,0 m, prises à chaque extrémité Plage de température autorisée pour les liquides:5-45 °C Indications de tension:100-240 V Consommation électrique (max.):33 VA Niveau de protection de l'unité de commande/capteur(s):65/67 Langues de l'interface utilisateur et de la documentation:En, Fr, De
Les Atouts de l'article:
DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP PN:98915664 Système préassemblé pour la mesure et la surveillance des paramètres de qualité de l'eau. Le système DID avec cellule de mesure en dérivation est destiné à la surveillance et au contrôle des désinfectants, du pH, du potentiel redox, de la conductivité et de la température. Le système est préassemblé sur un support pour installation murale et comprend une unité de commande CU 382, le(s) capteur(s) destiné(s) à la mesure des paramètres de l'eau et le(s) câble(s) de raccordement à l'unité de commande, ainsi que l'ensemble hydraulique avec la cellule de mesure. Unité de commande CU 382 : - Fonctionnement intuitif avec affichage texte - Fonctionnalité d'enregistrement des données (réglages, données de calibrage et valeurs mesurées) - Jusqu'à 3 sorties, librement assignables - Modbus (esclave) - Interface capteur Modbus - Échange de données avec une clé USB - Plage d'alimentation électrique étendue Capteurs de mesure des paramètres de l'eau : - Interface Modbus vers l'unité de commande CU 382 - Stockage interne des données de calibrage - Mesure de la température (avec compensation sur la mesure) incluse pour tous les capteurs - Pré-calibrés (pH, redox, capteur de conductivité) - Capteur ampérométrique recouvert d'une membrane pour la mesure des désinfectants - Faible dépendance au pH pour les capteurs de chlore libre Cellule de mesure et ensemble hydraulique : - Pression max. à l'entrée : 3 bar. - Raccords d'entrée/sortie adaptés à la taille de la tuyauterie : 4/6mm, 6/9mm, 6/12mm, 9/12mm - Vanne d'isolement - Limiteur de débit (limite à environ 60l/h max.) - Capteur de débit (activé à environ 30l/h) - Cellule de mesure avec dispositif de prélèvement d'échantillons d'eau - Pression max. à la sortie : 0,5 bar Cette configuration DID-3 BF3-FCL2/PH/ORP comprend: Capteur 1:Free chlorine, 0-2ppm Capteur 2:pH 0-14 Capteur 3:ORP, -2000 - +2000 mV Type de capteur:Sensor(s) with plug Longueur du câble:1,0 m, prises à chaque extrémité Plage de température autorisée pour les liquides:5-45 °C Indications de tension:100-240 V Consommation électrique (max.):33 VA Niveau de protection de l'unité de commande/capteur(s):65/67 Langues de l'interface utilisateur et de la documentation:En, Fr, De
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


