POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DME 375-10 AR-PP/E/SS-S-31A2A2F - 95905009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - PB
débit nominal - 380 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa
cylindrée - 0.039 l
nombre max. de tours par minute - 160
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312972037
Réf. Sonepar
06879297203
Réf. Fournisseur
95905009
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
PB
débit nominal:
380 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
1000.31 kPa
cylindrée:
0.039 l
nombre max. de tours par minute:
160
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
polypropylène (PP)
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
6 m
pression de travail max.:
10 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur du câble:
98.04 m
tension assignée (Ue):
100...240 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
puissance électrique du moteur (P1):
240 W
puissance électrique du moteur (P2):
1 W
température moyenne (permanente):
0...50 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
1 1/4 pouces (32)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/4 pouces (32)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
avec coupleur:
Non
entraînement:
autre
type de clapet antiretour:
bille
largeur:
33 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
50 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...200 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
Les Atouts de l'article:
DME 375-10 AR Pompe doseuse volumétrique à membrane compacte, avec entraînement par moteur pas à pas intelligent intégré, dans un carter en plastique IP 65. La pompe est conçue pour être facile à utiliser, précise et fiable et est équipée d'un panneau de commande logique avec une seule touche et un écran rétro-éclairé multilingue. La capacité à doser dans chaque fonction est réglée directement en l, ml ou gal. Pour une précision accrue, la pompe peut être calibrée par rapport à l'installation réelle au moyen d'une simple fonction de calibrage. Le ratio se situe entre 1 et 800 avec la même précision et un dosage uniforme avec une pulsation réduite dans toute la plage de débit. La pompe est également équipée d'une fonction de débit maximal (100 %) qui permet à la pompe de fonctionner pendant un temps prédéfini au débit maximal pour l'amorçage ou la maintenance courante sans modifier les réglages de la pompe. La partie hydraulique est composée des éléments suivants : -tête de pompe -membrane à revêtement PTFE -clapets à bille -vanne de purge manuelle Modes de fonctionnement possibles : -Dosage manuel avec réglage direct en ml/heure, l/heure ou gal/heure -Régulation externe par pulsation à partir d'un dispositif de commande externe ou d'un compteur d'eau avec réglage direct en ml/pulsation. -Régulation analogique externe 4-20, 20-4, 0-20 et 20-0 mA avec possibilité d'ajuster le débit de la pompe au signal maximum. -Fonction de dosage par lot avec temporisation (minuterie interne). -Fonction de dosage par lot basée sur les pulsations (pulsation externe). Autres caractéristiques : -Fonction de calibrage sur site pour adapter la pompe à l'installation réelle. -Fonction anti-cavitation pour les liquides à haute viscosité, les liquides gazeux ou les longues conduites d'aspiration. -Limitation du débit maximal. -Compteurs du nombre de courses de la pompe, du nombre d'heures de fonctionnement et de démarrages/arrêts. -14 langues d'affichage en option. -Régulation du niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. -Sortie relais d'alarme. -Protection contre les surcharges Commandes: Variante de commande:AR Contrôle de niveau:entrée pour commande à deux niveaux ou marche/arrêt externe Liquide: Liquide pompé:Eau Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Certifications sur la plaque signalétique:CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS Matériaux: Corps de pompe:Polypropylène Clapet à boule:Acier inoxydable 1.4401 Joint:EPDM Installation: Pression maximale de service:10 bar Asp. pompe:THREADED RP 1 1/4" Refoulement pompe:THREADED RP 1 1/4" Donnée électrique: Puissance absorbée - P1:240 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Courant nominal:2.4-1 A Type de fiche câble:SCHUKO Autres: Poids net:21 kg Poids brut:24.1 kg Pays d'origine:FR Code douanier:84135040
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


