Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DME 375-10 AR-SS/T/SS-S-31A2A2F - 97503530

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DME 375-10 AR-SS/T/SS-S-31A2A2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - autre

  • débit nominal - 380 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • cylindrée - 0.039 l

  • nombre max. de tours par minute - 160

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700316604736

Réf. Sonepar

06879660473

Réf. Fournisseur

97503530

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

autre

débit nominal:

380 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

cylindrée:

0.039 l

nombre max. de tours par minute:

160

matière de la tête de dosage:

acier inoxydable

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

6 m

pression de travail max.:

10 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

tension assignée (Ue):

100...240 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

240 W

température moyenne (permanente):

0...50 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

1 1/4 pouces (32)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

1 1/4 pouces (32)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

autre

type de clapet antiretour:

bille

largeur:

322 mm

longueur:

547 mm

hauteur:

485 mm

viscosité de la substance de mesure:

1...200 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

Pompe doseuse à membrane et moteur interne pas à pas

Les Atouts de l'article:

DME 375-10 AR Pompe doseuse volumétrique à membrane compacte, avec entraînement par moteur pas à pas intelligent intégré, dans un carter en plastique IP 65. La pompe est conçue pour être facile à utiliser, précise et fiable et est équipée d'un panneau de commande logique avec une seule touche et un écran rétro-éclairé multilingue. La capacité à doser dans chaque fonction est réglée directement en l, ml ou gal. Pour une précision accrue, la pompe peut être calibrée par rapport à l'installation réelle au moyen d'une simple fonction de calibrage. Le ratio se situe entre 1 et 800 avec la même précision et un dosage uniforme avec une pulsation réduite dans toute la plage de débit. La pompe est également équipée d'une fonction de débit maximal (100 %) qui permet à la pompe de fonctionner pendant un temps prédéfini au débit maximal pour l'amorçage ou la maintenance courante sans modifier les réglages de la pompe. La partie hydraulique est composée des éléments suivants : -tête de pompe -membrane à revêtement PTFE -clapets à bille -vanne de purge manuelle Modes de fonctionnement possibles : -Dosage manuel avec réglage direct en ml/heure, l/heure ou gal/heure -Régulation externe par pulsation à partir d'un dispositif de commande externe ou d'un compteur d'eau avec réglage direct en ml/pulsation. -Régulation analogique externe 4-20, 20-4, 0-20 et 20-0 mA avec possibilité d'ajuster le débit de la pompe au signal maximum. -Fonction de dosage par lot avec temporisation (minuterie interne). -Fonction de dosage par lot basée sur les pulsations (pulsation externe). Autres caractéristiques : -Fonction de calibrage sur site pour adapter la pompe à l'installation réelle. -Fonction anti-cavitation pour les liquides à haute viscosité, les liquides gazeux ou les longues conduites d'aspiration. -Limitation du débit maximal. -Compteurs du nombre de courses de la pompe, du nombre d'heures de fonctionnement et de démarrages/arrêts. -14 langues d'affichage en option. -Régulation du niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. -Sortie relais d'alarme. -Protection contre les surcharges Commandes: Variante de commande:AR Contrôle de niveau:entrée pour commande à deux niveaux ou marche/arrêt externe Liquide: Liquide pompé:Eau Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Certifications sur la plaque signalétique:CE, EAC, NSF61, WEEE, CN ROHS Matériaux: Corps de pompe:Acier inoxydable 1.4401 Clapet à boule:Acier inoxydable 1.4401 Joint:PTFE Installation: Asp. pompe:THREADED RP 1 1/4" Refoulement pompe:THREADED RP 1 1/4" Donnée électrique: Puissance absorbée - P1:240 W Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:1 x 100-240 V Courant nominal:2.4-1.0 A Type de fiche câble:SCHUKO Autres: Poids net:26.5 kg Poids brut:29.6 kg Pays d'origine:FR Code douanier:84135040

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA