Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DME 940-4 AP-PV/E/C-F-31A2A2F - 95905337

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DME 940-4 AP-PV/E/C-F-31A2A2F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - plastique renforcé de fibre

  • débit nominal - 940 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 400.13 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • qualité du matériau de la tête de dosage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700837548670

Réf. Sonepar

06879754867

Réf. Fournisseur

95905337

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

plastique renforcé de fibre

débit nominal:

940 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

400.13 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière de la membrane:

EPDM

hauteur d’aspiration max.:

4 m

pression de travail max.:

0.098 bar

longueur du câble:

1 m

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

largeur:

6 mm

quantité ajustable:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

DME 940-4 AP-PV/E/C-F-31A2A2F

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.