POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 100-10 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG - 99587808

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - aluminium
débit nominal - 0 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 10003.1 kPa
cylindrée - 0.011 l
nombre max. de tours par minute - 144
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831499008
Réf. Sonepar
06879149900
Réf. Fournisseur
99587808
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
aluminium
débit nominal:
0 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
10003.1 kPa
cylindrée:
0.011 l
nombre max. de tours par minute:
144
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
aluminium
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
classe de qualité raccord:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
10 m
pression de travail max.:
0.011 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
température moyenne (permanente):
-10...60 °C
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
avec coupleur:
Non
type de clapet antiretour:
bille
largeur:
0 mm
longueur:
610 mm
hauteur:
440 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...10 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
Les Atouts de l'article:
DMH 100-10 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG La pompe DMH est une pompe doseuse électromécanique à membrane hydraulique. La membrane est couplée hydrauliquement à un moteur à courant alternatif à haut rendement par l'intermédiaire d'un système précis d'engrenage et de clapet central. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au moyen du bouton de réglage dans un ratio de 1 à 10. La gamme est très polyvalente, elle couvre une large plage de débit et offre de multiples tailles de têtes de dosage, matériaux et accessoires. Les clients du monde entier bénéficie depuis des années d'un fonctionnement irréprochable de leurs pompes DMH. La gamme Grundfos DMH est extrêmement robuste pour les applications nécessitant une capacité de dosage fiable, comme dans le domaine des process industriels. La partie hydraulique est composée des éléments suivants : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à bille Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps en aluminium ou en fonte - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane PTFE à longue durée de vie - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±2% (FS) Ne s'applique qu'aux pompes avec : Certification ATEX La pompe doseuse DMH 25x est certifiée conforme à la directive ATEX RL 94/9/CE pour les alimentations non électriques. Les versions moteur EEx_e et EEx_de définies par Grundfos sont certifiées par les fabricants selon les directives ATEX pour les alimentations électriques. La plaque signalétique du moteur est étiquetée conformément à la directive ATEX. Les pompes DMH certifiées ATEX sont disponibles dans une variété de configurations - certaines peuvent être utilisées pour le dosage de liquides inflammables. Caractéristiques électroniques : S'applique uniquement aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Régulation des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation du niveau avec entrée pour deux signaux. - Entrée impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie de relais d'alarme -Sortie de course -Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 ; D6 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Type de connecteur:No plug Type de variante de régulation:Standard Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:100 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE,EAC,CNROHSEX Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Standard Type de clapet anti-retour, pompe de sortie 1:Standard Viscosité max.:10 mPas Matériaux: Corps de pompe:Aluminium Tête de dosage, pompe 1:Plastic Tête de dosage, pompe 1:PVDF Bille de soupape:Céramique Bille de soupape:Al2O3 Siège de robinet:Composite Siège de robinet:PTFE Joint de soupape:PTFE Joint de soupape:Composite Installation: Pression de service max. à 50 Hz:10 bar Pression d’entrée maximale admissible:5 bar Type raccordement d’entrée:Kit de connexion Type raccordement de sortie:Kit de connexion Taille raccordement d’entrée:19/27, 20/25 Taille raccordement de sortie:19/27, 20/25 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.2 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Câble inclus (Oui/Non):N Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:15 kg Poids brut:26.3 kg Volume d'expédition:0.156 m3 Détection de fuites dans la membrane:N Pays d'origine:DE Code douanier:84135040
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


