Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 1150-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8XEMAG - 99587847

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 1150-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 0 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 115036 kPa

  • cylindrée - 0.131 l

  • nombre max. de tours par minute - 146

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831499794

Réf. Sonepar

06879000323

Réf. Fournisseur

99587847

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

0 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

115036 kPa

cylindrée:

0.131 l

nombre max. de tours par minute:

146

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

aluminium

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

classe de qualité raccord:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

10 m

pression de travail max.:

0.131 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

température moyenne (permanente):

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

mâle, à coller

diamètre raccordement côté alimentation:

DN 40

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

ISO 7005-2

type raccordement côté sortie:

mâle, à coller

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

ISO 7005-2

forme de la plage:

rond

avec coupleur:

Non

type de clapet antiretour:

bille

largeur:

0 mm

longueur:

1185 mm

hauteur:

1070 mm

viscosité de la substance de mesure:

1...5 Pa-s

indice de protection (IP):

IP55

quantité ajustable:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

DMH 1150-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8XEMAG

Les Atouts de l'article:

DMH 1150-10 B-PVC/V/G-X-E1B8B8XEMAG La pompe DMH est une pompe doseuse électromécanique à membrane hydraulique. La membrane est couplée hydrauliquement à un moteur à courant alternatif à haut rendement par l'intermédiaire d'un système précis d'engrenage et de clapet central. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au moyen du bouton de réglage dans un ratio de 1 à 10. La gamme est très polyvalente, elle couvre une large plage de débit et offre de multiples tailles de têtes de dosage, matériaux et accessoires. Les clients du monde entier bénéficie depuis des années d'un fonctionnement irréprochable de leurs pompes DMH. La gamme Grundfos DMH est extrêmement robuste pour les applications nécessitant une capacité de dosage fiable, comme dans le domaine des process industriels. La partie hydraulique est composée des éléments suivants : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à bille Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps en aluminium ou en fonte - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane PTFE à longue durée de vie - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±2% (FS) Ne s'applique qu'aux pompes avec : Certification ATEX La pompe doseuse DMH 25x est certifiée conforme à la directive ATEX RL 94/9/CE pour les alimentations non électriques. Les versions moteur EEx_e et EEx_de définies par Grundfos sont certifiées par les fabricants selon les directives ATEX pour les alimentations électriques. La plaque signalétique du moteur est étiquetée conformément à la directive ATEX. Les pompes DMH certifiées ATEX sont disponibles dans une variété de configurations - certaines peuvent être utilisées pour le dosage de liquides inflammables. Caractéristiques électroniques : S'applique uniquement aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Régulation des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation du niveau avec entrée pour deux signaux. - Entrée impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie de relais d'alarme -Sortie de course -Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 ; D6 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Type de connecteur:No plug Type de variante de régulation:Standard Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:1150 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE,EAC,CNROHSEX Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Standard Type de clapet anti-retour, pompe de sortie 1:Standard Viscosité max.:5 mPas Matériaux: Corps de pompe:Aluminium Tête de dosage, pompe 1:Plastic Tête de dosage, pompe 1:PVC Bille de soupape:Verre Bille de soupape:SiLibeads Type P Siège de robinet:Plastique Siège de robinet:PE Joint de soupape:FKM Joint de soupape:Caoutchouc Installation: Pression de service max. à 50 Hz:10 bar Pression d’entrée maximale admissible:0.8 bar Type raccordement d’entrée:Scellement Type raccordement de sortie:Scellement Taille raccordement d’entrée:40 Taille raccordement de sortie:40 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:1 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Câble inclus (Oui/Non):N Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:65 kg Poids brut:73.7 kg Volume d'expédition:0.995 m3 Détection de fuites dans la membrane:N Pays d'origine:DE Code douanier:84135040

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA