Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 2-100 B-SS/V/SS-X-E2AAXEMAG - 99591397

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMH 2-100 B-SS/V/SS-X-E2AAXEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 2 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1.1 kPa

  • cylindrée - 0.001 l

  • nombre max. de tours par minute - 29

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831555285

Réf. Sonepar

06879155528

Réf. Fournisseur

99591397

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

2 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1.1 kPa

cylindrée:

0.001 l

nombre max. de tours par minute:

29

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

aluminium

qualité du matériau de la tête de dosage:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

0 m

pression de travail max.:

100 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

980.41 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

200 W

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

température moyenne (permanente):

-10...90 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

1/4 pouce (8)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

1/4 pouce (8)

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec coupleur:

Non

type de clapet antiretour:

bille à éclipse

largeur:

580 mm

longueur:

610 mm

hauteur:

440 mm

viscosité de la substance de mesure:

1...5 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA