POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 115-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMNG - 99592028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - autre
débit nominal - 115 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 300.09 kPa
cylindrée - 0.016 l
nombre max. de tours par minute - 120
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831566373
Réf. Sonepar
06879156637
Réf. Fournisseur
99592028
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
autre
débit nominal:
115 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
300.09 kPa
cylindrée:
0.016 l
nombre max. de tours par minute:
120
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
matière du raccordement:
acier inoxydable
classe de qualité raccord:
acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
3 m
pression de travail max.:
0.016 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
température moyenne (permanente):
-10...70 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
3/4 pouce (20)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec coupleur:
Non
entraînement:
autre
type de clapet antiretour:
bille
largeur:
0 mm
longueur:
410 mm
hauteur:
270 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...100 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
Les Atouts de l'article:
DMX 115-3 B-SS/V/SS-X-E1A1A1XEMNG La pompe DMX 221 est une pompe doseuse électromécaniques à membrane attelée. La membrane est couplée mécaniquement à un moteur haut rendement à courant alternatif par l'intermédiaire d'un système précis d'eccentrique relié à l'arbre. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au niveau du bouton de réglage de la course dans un ratio de 1:10. La partie hydraulique est composée de : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à double bille jusqu'à 50 l/h et clapets à simple bille à partir de 60 l/h Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps résistant aux produits chimiques - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane recouverte PTFE longue durée - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±4% (FS) Caractéristiques électroniques : Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Contrôle des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation de niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. - Entrée d'impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie relais d'alarme - Sortie course - Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Type de connecteur:No plug Type de variante de régulation:Standard Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 70 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:115 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE,EAC,CNROHSEX Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Standard Type de clapet anti-retour, pompe de sortie 1:Standard Viscosité max.:100 mPas Matériaux: Corps de pompe:Thermoplastique Tête de dosage, pompe 1:Stainless steel Tête de dosage, pompe 1:EN 1.4571 Bille de soupape:Acier inoxydable Bille de soupape:EN 1.4401 Siège de robinet:Acier inoxydable Siège de robinet:EN 1.4571 Joint de soupape:FKM Joint de soupape:Caoutchouc Installation: Pression de service max. à 50 Hz:3 bar Pression d’entrée maximale admissible:0 bar Type raccordement d’entrée:Rp Type raccordement de sortie:Rp Diamètre du raccord d'aspiration:3/4 pouce Diamètre du raccord de refoulement:3/4 pouce Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Câble inclus (Oui/Non):N Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:15 kg Poids brut:17.6 kg Volume d'expédition:0.04 m3 Détection de fuites dans la membrane:N Pays d'origine:DE Code douanier:84135040
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


