Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-PVC/E/SS-X-E1B1B1 - 96696512

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-PVC/E/SS-X-E1B1B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - autre

  • débit nominal - 14 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700837387224

Réf. Sonepar

06879738722

Réf. Fournisseur

96696512

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

autre

débit nominal:

14 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

autre

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

classe de qualité raccord:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

10 m

pression de travail max.:

0.004 bar

longueur du câble:

3 m

raccord côté d’alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

largeur:

1 mm

quantité ajustable:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

DMX 14-10 B-PVC/E/SS-X-E1B1B1

Les Atouts de l'article:

DMX 14-10 B-PVC/E/SS-X-E1B1B1 La pompe DMX 221 est une pompe doseuse électromécaniques à membrane attelée. La membrane est couplée mécaniquement à un moteur haut rendement à courant alternatif par l'intermédiaire d'un système précis d'eccentrique relié à l'arbre. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au niveau du bouton de réglage de la course dans un ratio de 1:10. La partie hydraulique est composée de : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à double bille jusqu'à 50 l/h et clapets à simple bille à partir de 60 l/h Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps résistant aux produits chimiques - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane recouverte PTFE longue durée - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±4% (FS) Caractéristiques électroniques : Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Contrôle des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation de niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. - Entrée d'impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie relais d'alarme - Sortie course - Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Variante de commande:B Contrôle de niveau:Not integrated Entrée analogique:Non intégré Commande par impulsion:Non Entrée arrêt externe:Non intégré Sortie analogique:Non intégré Relais de sortie:Not integrated Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:14 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Sans ressort Viscosité max.:400 mPas Matériaux: Tête de dosage, pompe 1:PVC Entrée de la bille de soupape:AISI 316L Entrée du joint de soupape:EPDM Installation: Pression de service max. à 50 Hz:10 bar Type raccordement d’entrée:Kit de connexion Type raccordement de sortie:Kit de connexion Taille raccordement d’entrée:6/12, 12 Taille raccordement de sortie:6/12, 12 Hauteur max. d'aspiration pendant le fonctionnement:4 m Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0,090 kW kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V, 50/60 Hz 440/480 V, 60 Hz V Indice de protection (IEC 34-5):IP 65/F Prise de courant:Aucune prise Câble principal:No cable m Autres: Détection de fuites dans la membrane:NON Pays d'origine:DE Code douanier:84135040

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA