Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG - 99592004

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - autre

  • débit nominal - 14 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa

  • cylindrée - 0.004 l

  • nombre max. de tours par minute - 63

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831565994

Réf. Sonepar

06879156599

Réf. Fournisseur

99592004

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

autre

débit nominal:

14 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

1000.31 kPa

cylindrée:

0.004 l

nombre max. de tours par minute:

63

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

autre

qualité du matériau de la tête de dosage:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

matière du raccordement:

acier inoxydable

classe de qualité raccord:

acier inoxydable RVS 316 Ti (1.4571)

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

10 m

pression de travail max.:

0.004 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

température moyenne (permanente):

-10...70 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

à bride

diamètre raccordement côté alimentation:

1/4 pouce (8)

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

type raccordement côté sortie:

à bride

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

autre

type de clapet antiretour:

bille

largeur:

1 mm

longueur:

410 mm

hauteur:

270 mm

viscosité de la substance de mesure:

1...400 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG

Les Atouts de l'article:

DMX 14-10 B-SS/V/SS-X-E1AAXEMNG La pompe DMX 221 est une pompe doseuse électromécaniques à membrane attelée. La membrane est couplée mécaniquement à un moteur haut rendement à courant alternatif par l'intermédiaire d'un système précis d'eccentrique relié à l'arbre. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au niveau du bouton de réglage de la course dans un ratio de 1:10. La partie hydraulique est composée de : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à double bille jusqu'à 50 l/h et clapets à simple bille à partir de 60 l/h Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps résistant aux produits chimiques - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane recouverte PTFE longue durée - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±4% (FS) Caractéristiques électroniques : Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Contrôle des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation de niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. - Entrée d'impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie relais d'alarme - Sortie course - Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Type de connecteur:No plug Type de variante de régulation:Standard Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 70 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:14 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE,EAC,CNROHSEX Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Standard Type de clapet anti-retour, pompe de sortie 1:Standard Viscosité max.:400 mPas Matériaux: Corps de pompe:Thermoplastique Tête de dosage, pompe 1:Stainless steel Tête de dosage, pompe 1:EN 1.4571 Bille de soupape:Acier inoxydable Bille de soupape:EN 1.4401 Siège de robinet:Caoutchouc Siège de robinet:FKM Joint de soupape:FKM Joint de soupape:Caoutchouc Installation: Pression de service max. à 50 Hz:10 bar Pression d’entrée maximale admissible:0 bar Type raccordement d’entrée:Rp Type raccordement de sortie:Rp Diamètre du raccord d'aspiration:1/4 pouce Diamètre du raccord de refoulement:1/4 pouce Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.09 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Câble inclus (Oui/Non):N Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:9 kg Poids brut:11.6 kg Volume d'expédition:0.04 m3 Détection de fuites dans la membrane:N Pays d'origine:DE Code douanier:84135040

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA