Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 224-5 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG - 99592041

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 224-5 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 224 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 500.16 kPa

  • cylindrée - 0.022 l

  • nombre max. de tours par minute - 168

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713831566755

Réf. Sonepar

06879156675

Réf. Fournisseur

99592041

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

224 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

500.16 kPa

cylindrée:

0.022 l

nombre max. de tours par minute:

168

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

aluminium

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

classe de qualité raccord:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

5 m

pression de travail max.:

0.022 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

longueur du câble:

3 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

3

fréquence:

50 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance électrique du moteur (P2):

3 W

température moyenne (permanente):

-10...60 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

autre

type de clapet antiretour:

bille

largeur:

0 mm

longueur:

610 mm

hauteur:

440 mm

viscosité de la substance de mesure:

1...150 Pa-s

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

DMX 224-5 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG

Les Atouts de l'article:

DMX 224-5 B-PV/T/C-X-E1U3U3XEMAG La pompe DMX est une pompe doseuse électromécanique à membrane attelée. La membrane est couplée mécaniquement à un moteur à courant alternatif à haut rendement par l'intermédiaire d'un système précis d'eccentrique relié à la pompe. La capacité de dosage est réglée en faisant varier la longueur de course au niveau du bouton de réglage de la course dans un ratio de 1:10. La partie hydraulique est composée de : - Tête de dosage - Membrane en PTFE - Clapets à simple bille Autres caractéristiques : - Pompe industrielle robuste avec corps résistant aux produits chimiques - Conception facile à installer et à utiliser - Membrane recouverte PTFE longue durée - Capacité optimale et graduation de la fréquence de course - Variation du débit de dosage ±1,5% (FS), linéarité ±4% (FS) S'applique uniquement aux pompes avec : Certification ATEX La pompe doseuse DMX 226 est certifiée conforme à la directive ATEX RL 94/9/CE pour les alimentations non électriques. Les versions moteur EEx e et EEx de définies par Grundfos sont certifiées par les fabricants selon les directives ATEX pour les alimentations électriques. La plaque signalétique du moteur est étiquetée conformément à la directive ATEX. Caractéristiques électroniques : Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : AR Electronique du microprocesseur Etron Profi, directement fixé au moteur : - Fréquence de course réglable de 1 course/min à la fréquence de course maximale - Contrôle des impulsions avec multiplicateur et diviseur - Commande par signal analogique 0/4-20 mA - Régulation de niveau avec entrée pour deux signaux de niveau. - Entrée d'impulsion, analogique et marche/arrêt à distance - Sortie analogique - Sortie relais d'alarme - Sortie course - Entrée pour le régulateur de dosage et le capteur de surveillance de la membrane Ne s'applique qu'aux pompes avec variante de commande : D3 - Réglage automatique de la longueur de course par commande directe ou signal d'entrée mA - Pour plus d’informations, veuillez vous référer à la rubrique servomoteur. Commandes: Type de connecteur:No plug Type de variante de régulation:Standard Frequency converter:Non préparé pour la VFD Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-10 .. 60 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal à 50 Hz:224 l/h Nombre de têtes de dosage:1 Certifications:CE,EAC,CNROHSEX Type de clapet anti-retour, pompe d’entrée 1:Standard Type de clapet anti-retour, pompe de sortie 1:Standard Viscosité max.:150 mPas Matériaux: Corps de pompe:Aluminium Tête de dosage, pompe 1:Plastic Tête de dosage, pompe 1:PVDF Bille de soupape:Céramique Bille de soupape:Al2O3 Siège de robinet:Composite Siège de robinet:PTFE Joint de soupape:PTFE Joint de soupape:Composite Installation: Pression de service max. à 50 Hz:5 bar Pression d’entrée maximale admissible:0 bar Type raccordement d’entrée:Kit de connexion Type raccordement de sortie:Kit de connexion Taille raccordement d’entrée:19/27, 20/25 Taille raccordement de sortie:19/27, 20/25 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.2 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Fréquence max.:50 Hz Tension nominale:3 x 230/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP65 Câble inclus (Oui/Non):N Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:14 kg Poids brut:25.3 kg Volume d'expédition:0.156 m3 Détection de fuites dans la membrane:N Pays d'origine:DE Code douanier:84135040

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA