Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 280-8 AR-PVC/V/C-S-G1U3U3FEMAG - 99773126

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 280-8 AR-PVC/V/C-S-G1U3U3FEMAG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau corps de pompe - aluminium

  • débit nominal - 280 l/h

  • hauteur de refoulement au débit nom. - 600.19 kPa

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • matière de la tête de dosage - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5713834060465

Réf. Sonepar

06879000335

Réf. Fournisseur

99773126

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau corps de pompe:

aluminium

débit nominal:

280 l/h

hauteur de refoulement au débit nom.:

600.19 kPa

classe de qualité corps de pompe:

autre

matière de la tête de dosage:

aluminium

qualité du matériau de la tête de dosage:

autre

matière du raccordement:

autre

classe de qualité raccord:

autre

matière de la membrane:

PTFE

hauteur d’aspiration max.:

400 m

pression de travail max.:

6 bar

longueur de course ajustable:

Oui

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

longueur du câble:

1.5 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

puissance électrique du moteur (P1):

400 W

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

raccord côté d’alimentation:

autre

diamètre raccordement côté alimentation:

autre

raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:

autre

raccordement standard côté entrée:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

366 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

autre

type de raccordement côté sortie:

autre

forme de la plage:

autre

avec coupleur:

Non

entraînement:

autre

type de clapet antiretour:

bille

largeur:

580 mm

longueur:

610 mm

hauteur:

440 mm

indice de protection (IP):

IP65

quantité ajustable:

Oui

communication:

sans

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio 2G:

Non

standard radio 4G:

Non

standard radio 5G:

Non

signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:

Non

signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:

Non

interface PT100 / PT1000 / PTC:

Non

interface Pulse Width Modulation (PWM):

Non

compteur d'impulsions d'interface:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:

Non

protocole pris en charge pour Modbus TCP:

Non

protocole pris en charge pour Modbus RTU:

Non

protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:

Non

protocole pris en charge pour BACnet IP:

Non

protocole pris en charge pour LON / LONWorks:

Non

protocole pris en charge pour le bus LIN:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA