POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DMX 35-10 B-PV/T/C-X-E1U2U2XEMNG - 99592009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau corps de pompe - autre
débit nominal - 35 l/h
hauteur de refoulement au débit nom. - 1000.31 kPa
cylindrée - 0.005 l
nombre max. de tours par minute - 120
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5713831566182
Réf. Sonepar
06879156618
Réf. Fournisseur
99592009
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau corps de pompe:
autre
débit nominal:
35 l/h
hauteur de refoulement au débit nom.:
1000.31 kPa
cylindrée:
0.005 l
nombre max. de tours par minute:
120
classe de qualité corps de pompe:
autre
matière de la tête de dosage:
autre
qualité du matériau de la tête de dosage:
autre
matière du raccordement:
autre
classe de qualité raccord:
autre
matière de la membrane:
PTFE
hauteur d’aspiration max.:
1 m
pression de travail max.:
10 bar
longueur de course ajustable:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
0 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
puissance électrique du moteur (P1):
90 W
puissance électrique du moteur (P2):
3 W
température moyenne (permanente):
-10...60 °C
température ambiante:
0...40 °C
raccord côté d’alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
10
raccordement standard côté entrée:
autre
diamètre raccordement côté refoulement:
autre
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
avec coupleur:
Non
entraînement:
autre
type de clapet antiretour:
bille
largeur:
360 mm
longueur:
410 mm
hauteur:
270 mm
viscosité de la substance de mesure:
1...100 Pa-s
indice de protection (IP):
IP65
quantité ajustable:
Oui
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


