POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DP10.50.09.Ex.2.1.502.Z - 93022230
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 20.51 m³/h
hauteur d’élévation max. - 13.8 m
pression de travail max. - 6 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 1.3 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715123093277
Réf. Sonepar
06879309327
Réf. Fournisseur
93022230
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
20.51 m³/h
hauteur d’élévation max.:
13.8 m
pression de travail max.:
6 bar
puissance électrique du moteur (P1):
1.3 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 20 (GJL-200)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GGG50(GJS-500-7)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
83.33 kPa
volume refoulé max.:
42.7 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
10 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
6.1 A
puissance électrique du moteur (P2):
0.9 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2870 1/min
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, conique (NPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
10
dimension max. pièces fixes:
10 mm
coupant:
Non
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
218 mm
hauteur pompe:
7 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Oui
convient pour montage à sec:
Non
poids:
44.468 kg
avec protection contre la marche à sec:
Oui
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


