Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-100 PN10 DN50 - 96870278

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-100 PN10 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 100 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 10 bar

  • pression nominale de bride - 10

  • avec support mural fixe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312377306

Réf. Sonepar

06879237730

Réf. Fournisseur

96870278

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

100 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

10 bar

pression nominale de bride:

10

avec support mural fixe:

Non

avec collecteur de cuve:

Non

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

835 mm

hauteur:

835 mm

avec manomètre:

Non

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

DT5-100 PN10 DN50

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.