Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-100 PN16 DN50 - 96870277

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-100 PN16 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 100 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 16 bar

  • pression nominale de bride - 16

  • avec support mural fixe - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312377290

Réf. Sonepar

06879237729

Réf. Fournisseur

96870277

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

100 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

16 bar

pression nominale de bride:

16

avec support mural fixe:

Non

avec collecteur de cuve:

Non

avec appareil de soutirage:

Non

diamètre:

480 mm

hauteur:

835 mm

avec soupape de sûreté:

Non

avec matériau de fixation:

Non

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA