Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-200 PN16 DN50 - 96870279

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-200 PN16 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 200 l

  • pression préliminaire - 1.9 bar

  • pression de travail max. - 16 bar

  • avec support mural fixe - Non

  • diamètre - 975 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312377320

Réf. Sonepar

06879237732

Réf. Fournisseur

96870279

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

200 l

pression préliminaire:

1.9 bar

pression de travail max.:

16 bar

avec support mural fixe:

Non

diamètre:

975 mm

avec manomètre:

Non

DT5-200 PN16 DN50

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.