POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-300 PN10 DN50 - 96871264
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 300 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 10 bar
avec support mural fixe - Non
diamètre - 1275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312430216
Réf. Sonepar
06879243021
Réf. Fournisseur
96871264
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
300 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
10 bar
avec support mural fixe:
Non
diamètre:
1275 mm
avec manomètre:
Non
DT5-300 PN10 DN50
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


