Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-400 PN10 DN50 - 96871267

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-400 PN10 DN50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 400 l

  • pression de travail max. - 10 bar

  • avec support mural fixe - Non

  • diamètre - 1245 mm

  • avec manomètre - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312430247

Réf. Sonepar

06879243024

Réf. Fournisseur

96871267

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

contenu:

400 l

pression de travail max.:

10 bar

avec support mural fixe:

Non

diamètre:

1245 mm

avec manomètre:

Non

DT5-400 PN10 DN50

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.