POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DT5-80 PN16 DN50 - 96870274
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 80 l
pression préliminaire - 1.9 bar
pression de travail max. - 16 bar
pression nominale de bride - 16
avec support mural fixe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700312377276
Réf. Sonepar
06879237727
Réf. Fournisseur
96870274
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
contenu:
80 l
pression préliminaire:
1.9 bar
pression de travail max.:
16 bar
pression nominale de bride:
16
avec support mural fixe:
Non
avec collecteur de cuve:
Non
avec appareil de soutirage:
Non
diamètre:
750 mm
hauteur:
750 mm
avec manomètre:
Non
avec soupape de sûreté:
Non
avec matériau de fixation:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


