POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3 - 99017761

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
coupant - Non
volume du conteneur - 270 l
débit volumétrique (BEP) - 31 m³/h
hauteur d’élévation max. - 17 m
pression de travail max. - 6 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712605175889
Réf. Sonepar
06879517588
Réf. Fournisseur
99017761
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Non
volume du conteneur:
270 l
débit volumétrique (BEP):
31 m³/h
hauteur d’élévation max.:
17 m
pression de travail max.:
6 bar
convient pour matières fécales:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Non
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
revêtement de la cuve:
polyéthylène (PE)
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
2
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
106.86 kPa
volume refoulé max.:
31 m³/h
raccordement électrique:
autre
longueur du câble:
1.5 m
tension assignée (Ue):
400...400 V
nombre de phases:
3
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
3.7 A
puissance électrique du moteur (P1):
2.15 kW
puissance électrique du moteur (P2):
1.5 kW
mode de fonctionnement nominal:
S1/S3 40 %
classe d’isolation selon IEC:
F
régime:
2785 1/min
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
nombre d'orifices d'admission:
3
raccord côté d’alimentation:
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
110 mm
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
PN 6
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 50
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
avec soupape de non-retour:
Non
avec désaération:
Non
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
600 mm
profondeur:
700 mm
hauteur:
800 mm
dimension max. pièces fixes:
50 mm
fonction d'alarme:
Oui
sortie d'alarme:
Oui
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


