POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DUOLIFT 540.40.SEG avec tuyauterie - 99017729

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
coupant - Non
volume du conteneur - 540 l
débit volumétrique (BEP) - 0 m³/h
hauteur d’élévation max. - 6 m
pression de travail max. - 6 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5712605175131
Réf. Sonepar
06879517513
Réf. Fournisseur
99017729
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
coupant:
Non
volume du conteneur:
540 l
débit volumétrique (BEP):
0 m³/h
hauteur d’élévation max.:
6 m
pression de travail max.:
6 bar
convient pour matières fécales:
Non
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Non
matériau corps de pompe:
autre
classe de qualité corps de pompe:
autre
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
revêtement de la cuve:
polyéthylène (PE)
classe de qualité réservoir:
autre
nombre de pompes:
0
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
0 kPa
volume refoulé max.:
0 m³/h
raccordement électrique:
autre
longueur du câble:
6 m
pays de fabrication:
FRANCE
courant nominal:
0 A
puissance électrique du moteur (P1):
0 kW
classe d’isolation selon IEC:
F
communication:
sans
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
0...40 °C
température ambiante:
0...40 °C
nombre d'orifices d'admission:
4
raccord côté d’alimentation:
extrémité de tube
diamètre raccordement côté alimentation:
autre
diamètre raccordement côté alimentation:
110 mm
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
autre
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 40
diamètre raccordement côté refoulement:
40 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
PN 6
type de raccordement côté sortie:
autre
forme de la plage:
autre
avec soupape de non-retour:
Non
avec désaération:
Non
indice de protection (IP):
IP68
largeur:
50 mm
profondeur:
1200 mm
hauteur:
800 mm
dimension max. pièces fixes:
50 mm
fonction d'alarme:
Non
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


