Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DWK.O.13.80.55.5.0D.R - 96922733

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - DWK.O.13.80.55.5.0D.R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 47.43 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 33.9 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700313725212

Réf. Sonepar

06879372521

Réf. Fournisseur

96922733

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

47.43 m³/h

hauteur d’élévation max.:

33.9 m

pression de travail max.:

6 bar

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

195.15 kPa

volume refoulé max.:

66 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

10.5

courant nominal:

5.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

2850 kW

moteur à régulation du régime:

autre

type raccordement côté sortie:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

13 mm

hauteur pompe:

134 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

pays de fabrication:

CHINE

DWK.O.13.80.55.5.0D.R

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA