POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - E-box 500, Ethernet DDA - 99171932

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - E-box 500, Ethernet DDA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 260 mm

  • largeur - 170 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712608061417

Réf. Sonepar

06879806141

Réf. Fournisseur

99171932

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

260 mm

largeur:

170 mm

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Le dispositif E-Box permet à nos pompes doseuses numériques SMART Digital S jusqu'à 30l/h de communiquer avec une transmission filaire vers une multitude de normes de bus de terrain.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA