Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.06.E.Ex.2.1.502 - 96877512

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.06.E.Ex.2.1.502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 14.69 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 12.6 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312521471

Réf. Sonepar

06879252147

Réf. Fournisseur

96877512

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

14.69 m³/h

hauteur d’élévation max.:

12.6 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG50(GJS-500-7)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

60.8 kPa

volume refoulé max.:

28 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

1 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

6.5

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

0.6 A

puissance électrique du moteur (P2):

2920 kW

pays de fabrication:

HONGRIE

régime:

2920 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

80 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

218 mm

hauteur pompe:

46.503 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

46.503 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

EF30.50.06.E.Ex.2.1.502

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA