Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.09.E.2.1.502 - 96877515

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - EF30.50.09.E.2.1.502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 17.28 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 15.8 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • puissance électrique du moteur (P1) - 1.3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700312521501

Réf. Sonepar

06879252150

Réf. Fournisseur

96877515

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

17.28 m³/h

hauteur d’élévation max.:

15.8 m

pression de travail max.:

6 bar

puissance électrique du moteur (P1):

1.3 kW

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG50(GJS-500-7)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

86.28 kPa

volume refoulé max.:

32 m³/h

raccordement électrique:

câble

longueur du câble:

10 m

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

courant nominal:

6.1 A

puissance électrique du moteur (P2):

0.9 kW

classe d’isolation selon IEC:

F

régime:

2870 1/min

type de réglage de vitesse:

autre

température moyenne (permanente):

0...40 °C

température ambiante:

0...40 °C

type raccordement côté sortie:

filetage mâle, pour gaz, conique (BSPT)

diamètre raccordement côté refoulement:

2 pouces (50)

diamètre raccordement côté refoulement:

50 mm

étage de pression pour raccordement de flasque sortie:

10

type de raccordement côté sortie:

ISO 7-1 / EN 10226-1

forme de la plage:

rond

dimension max. pièces fixes:

80 mm

coupant:

Non

indice de protection (IP):

IP68

circuit de pompe:

sans

diamètre pompe:

218 mm

hauteur pompe:

7 mm

profondeur d’immersion:

7 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

poids:

44.619 kg

avec protection contre la marche à sec:

Oui

Les pompes Grundfos EF sont équipées d'une roue semi-ouverte à palettes avec une section de passage de 30 mm, conçue pour pomper les effluents et autres liquides tels que les eaux de drainage et de surface contenant des fibres et petites im

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA